SPENCE

Yli 100 vuoden ajan Spence Engineering Company, Inc. on tarjonnut korkealaatuisia höyryn ja nesteiden ohjaustuotteita ja ratkaisuja LVI- ja teollisuusmarkkinoille. Lue lisää

Suodattaa

Putkityöt

Pneumatiikka

testausvälineet

LVI ja jäähdytys

Hitsaus

Putkityöt Suodattaa

Paineen ja lämpötilan säätöventtiilitKatso kaikki

  • Paineensäätimet

    Suoratoimiset ja pilottiohjatut säätimet, jotka ovat ihanteellisia käytettäväksi kaukolämpöjärjestelmissä ja yksi-/rinnakkaisvaiheisissa alennusasemissa paineen säätämiseksi alueella 3 - 150 psi. Pakkaukseton rakenne, joka eliminoi vuodot ja varren kulumisen, ja kalvolla täytetyt höyrykanavat helpottamaan tarkastusta

  • Tuuletusventtiilit

    304 SS automaattiset tuuletusventtiilit, jotka on suunniteltu poistamaan ilmataskuja höyryn ja veden jakelujärjestelmistä. Kestää 33-240 asteen lämpötiloja

Putkenosat ja liittimetKatso kaikki

  • Musta putkenosat

    Sisältää tippukannun kyynärpäät, jotka on suunniteltu keräämään ja tyhjentämään kondensaattia patterien höyrynousuputkista. Voidaan käyttää FNPT-putkien kanssa, joiden koko on 1-4 tuumaa

VirtausventtiilitKatso kaikki

  • Pneumaattiset maapallon säätöventtiilit

    Jousipalautteiset venttiilit, jotka soveltuvat käytettäviksi pullojen pesukoneissa, pinnoitussäiliöissä ja induktiouuneissa. Mukana erittäin työntövoimainen, kompakti toimilaite pistokkeen sijoittamiseksi positiivisesti vasteena ohjaussignaalille ja pultattu kalvonivel korkean paineen tiiviyden takaamiseksi

Tietoja SPENCEstä

Brändin laajaan tuotevalikoimaan kuuluu säätöventtiilejä, suoratoimisia venttiileitä, säätimiä, varoventtiilejä, siivilät, putkistoerikoisuuksia, melunvaimentimia, eristäviä vaippaita ja höyrynpoistolaitteita. Spence D50 -sarja painetta alentavat venttiilit ovat itsetoimivia säätöventtiilejä, jotka on suunniteltu käytettäväksi vesi-, höyry-, öljy- ja kaasuteollisuudessa vähentämään järjestelmän ylipainetta. Nämä yksiköt säätävät automaattisesti venttiilin aukkoa ja painetta pitämään sen vakiona paineenvaihtelun aikana. Ne on valmistettu valuraudasta, ja niiden enimmäispaine- ja lämpötilaluokitus on 200 psig ja 400 astetta F. Brändin säätöventtiilit tarjoavat suuren virtauskapasiteetin ja korkean paineen hallinnan LVI-järjestelmissä, lämmityskanavissa, induktiouuneissa, lämmönvaihtimissa ja pinnoitussäiliöissä.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Spence Valves MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Vulcan Hart- ja Watts-mallinumeroihin pumppuille. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Spence-tuotteita.

Lähetys

Nämä Spence-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen merkin tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

SPENCE kilpailuedut

Tyypin E venttiili

Spence Type E -venttiilit ovat pilottiohjattuja ja niissä on yksipaikkainen rakenne, jossa on kompakti rakenne, tasapainotettu metalli, joustavat kalvot ja pääjousi, joka pysäyttää automaattisesti nesteen tai kaasun virtauksen paineen asetuspisteessä ja ylläpitää turvalliset painetasot. Niissä on 4A ilmausportti, joka rajoittaa kalvon alle rakennettua virtausta ja painetta, sekä kolmiventtiilinen ohitus, joka helpottaa tarkastusta keskeyttämättä palveluita. Ohjain voidaan asentaa pääventtiilin kummallekin puolelle käyttämällä 1/4 tuuman nippaa ja liitintä (toimitetaan kokoonpanon mukana), jotka yhdistävät kalvokammion helposti haluttuun paineensäätöpisteeseen. Ne pystyvät kestämään 600 psig:n ja 600 asteen F maksimipaineen ja lämpötilan.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin suojaputkia käytetään?

Thermowells on suunniteltu suojaamaan lämpötila-antureita, kuten termopareja, termistoreita ja bimetallilämpömittareita liialliselta paineelta, nopeudelta ja korroosiolta.

Mitkä ovat epoksipinnoitteen edut?

Epoksipinnoite koostuu epoksihartsista ja polyamiinikovettimesta. Sitä käytetään metallipinnalla estämään materiaalia korroosiolta ja antamaan iskunkesto. Se on helppo puhdistaa ja huoltaa.

Mikä on lämpötilan säätöventtiili?

Lämpötilansäätöventtiili varmistaa, että liiallinen kuumuus ei aiheuta vuotoja tai muita vaurioita. Se vähentää huoltotarvetta ja eliminoi myös höyryvuodoista johtuvan loukkaantumisen mahdollisuuden.

Yksinomaiset tuotemerkit