SPENCE 2010TG-GQK suoratoiminen lämpötilansäädin, 1 1/2 tuuman putkikoko, 30 PSI | CU4EMK 1RXN6

SPENCE 2010TG-GQK suoratoiminen lämpötilansäädin, 1 1/2 tuuman putkikoko, 30 PSI

Varastossa
Tuote: CU4EMK Malli: 2010TG-GQKRistiviite: 1RXN6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,031.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPENCE 2020TF-GQK käänteinen lämpötilansäädin, 1 1/4 tuuman putkikoko, 40 psi maks. Paine | CU4EKW 1RXP8 2020TF-GQK€2,942.97
SPENCE 2020TE-GQK käänteinen lämpötilansäädin, 1 tuuman putkikoko, 65 psi maks. Paine | CU4EKX 1RXP7 2020 TE-GQK€2,598.29
SPENCE 2020AC-GQK käänteinen lämpötilansäädin, 1/2 tuuman putkikoko, 250 psi maks. Paine | CU4EKY 1RXP5 2020AC-GQK€2,401.04
SPENCE 2020TD-GQK käänteinen lämpötilansäädin, 3/4 tuuman putkikoko, 90 psi maks. Paine | CU4EKZ 1RXP6 2020TD-GQK€2,371.44
SPENCE 2010TF-GQK suoratoiminen lämpötilansäädin, 1 1/4 tuuman putkikoko, 40 PSI | CU4EML 1RXN5 2010TF-GQK€2,980.04
SPENCE 2010TE-GQK suoratoiminen lämpötilansäädin, 1 tuuman putkikoko, 65 PSI | CU4EMM 1RXN4 2010 TE-GQK€2,451.47
SPENCE 2010AC-GQK suoratoiminen lämpötilansäädin, 1/2 tuuman putkikoko, 250 PSI | CU4EMN 1RXN2 2010AC-GQK€2,161.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPENCE 2010TG-GQK suoratoiminen lämpötilansäädin, 1 1/2 tuuman putkikoko, 30 PSI
€3,031.90 / yksikkö