Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0500-52 Laajennettu peite korville / kaulalle harmaa | AC6CCK 32V207

SPEEDGLAS 06-0500-52 Laajennettu peitto korville/kaulan harmaa

Varastossa
Tuote: AC6CCK Malli: 06-0500-52Ristiviite: 32V207

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu peitto korville / kaulalle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SPEEDGLAS 06-0500-51 Laajennettu peitto kruununharmaalle AC6CCE 32V202 06-0500-51Laajennettu kattavuus kruunulle€88.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0500-52 Laajennettu peitto korville/kaulan harmaa
€102.02 / yksikkö