Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0500-51 Laajennettu peitto kruununharmaalle AC6CCE 32V202

SPEEDGLAS 06-0500-51 Laajennettu peitto kruununharmaalle

Varastossa
Tuote: AC6CCE Malli: 06-0500-51Ristiviite: 32V202

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu kattavuus kruunulle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SPEEDGLAS 06-0500-52 Laajennettu peite korville / kaulalle harmaa | AC6CCK 32V207 06-0500-52Laajennettu peitto korville / kaulalle€102.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0500-51 Laajennettu peitto kruununharmaalle
€88.80 / yksikkö