Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN SC-WWSS-HF -suihkutanko, suorakulmainen, pituus 36 AB8VKR 29JA09

SPEEDCLEAN SC-WWSS-HF suihkusauva, suorakulmainen, 36" pituus

Varastossa
Tuote: AB8VKR Malli: SC-WWSS-HFRistiviite: 29JA09

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpray sauva
Pituus36 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Virtaus3.25 GPM
Maks. Flow GPM3.25
Maks. Nesteen lämpötila.125 Tutkinnot
Max. Paine1000 psi
TyyppiSuorakulmaiset poikkileikkaukset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8424909500
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lanssin pituus (tuumaa) (36)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN SC-WWSS-HF suihkusauva, suorakulmainen, 36" pituus
€281.39 / yksikkö