Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN SC-RCC-14 -ruiskupistooli, pikaliittimet, 125 astetta | AH2KXD 29JA11

SPEEDCLEAN SC-RCC-14 ruiskupistooli pikaliitännöillä, 125 astetta

Varastossa
Tuote: AH2KXD Malli: SC-RCC-14Ristiviite: 29JA11

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumutin
MateriaaliMuovi ja messinki
Maks. Flow GPM3.25
Maks. Nesteen lämpötila.125 Tutkinnot
Max. Paine2000
TyyppiTiukka pääsy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN SC-RCC-14 ruiskupistooli pikaliitännöillä, 125 astetta
€143.33 / yksikkö