Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN CJ-HF-EXTHOSE -jatkojohto liittimillä, 12 Ft, 3.25 Gpm, 125 astetta | AH2KXC 29JA10

SPEEDCLEAN CJ-HF-EXTHOSE jatkoletku liittimillä, 12 Ft, 3.25 Gpm, 125 astetta

Varastossa
Tuote: AH2KXC Malli: CJ-HF-EXTHOSERistiviite: 29JA10

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku
Pituus144 "
MateriaaliPVC / NBR-sekoitus
Maks. Flow GPM3.25
Maks. Nesteen lämpötila.125 Tutkinnot
Max. Paine2000
Tyyppi144 "jatke
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7938
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-HF-EXTHOSE jatkoletku liittimillä, 12 Ft, 3.25 Gpm, 125 astetta
€132.42 / yksikkö