LOVEJOY 68514413865 Laippa akseliin, koko 3/4 x 3/16 tuumaa | AK3XAF 13865 / UFH75R CPLG 3/4

LOVEJOY 68514413865 Laippa akseliin, koko 3/4 x 3/16 tuumaa

Tuote: AK3XAF Malli: 68514413865Ristiviite: 13865 / UFH75R CPLG 3/4
€517.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan ja akselin kytkentä
Reikäkoko3 / 4 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa/metallinen
Mitta BC2"
Mitat D2.88 "
Mitta FL0.38 "
Ulottuvuus HD1.42 "
Laipan halkaisija (mitta FD)2.5 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.28hp
Navan kokoUFH75R
Navan tyyliSäännöllinen
Kiilauran koko3/16 x 3/32 "
Pituus reiän läpi0.84 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore0.75 "
Max. Nopeus20000 RPM
Max. vääntömomentti175 in. Lbs.
Pienin Bore0.375 "
Käyttölämpötila alue-40 astetta F.
Kokonaispituus2.58 "
Pin sijainti (ulottuvuus SL)0.41 "
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)1 / 4-20
TyyppiLaipasta akseliin
Kelauskulma maks. Vääntömomentti4.5 astetta
Kelauskulma nimellismomentilla1.82 astetta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514413865 Laippa akseliin, koko 3/4 x 3/16 tuumaa
€517.44 / yksikkö