Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN CJ-9689 Vaihtoakku, 12V, 7A, ABS | AX3KEE

SPEEDCLEAN CJ-9689 vaihtoakku, 12V, 7A, ABS

Varastossa
Tuote: AX3KEE Malli: CJ-9689

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoakku
Koko7 Ah
VäriRusketus
Syvyys5-15 / 16 "
Korkeus3.875 "
KoteloABS
Lataa uudelleen4-7 tuntia
Ladattava jopa500 Times
Terminaaliliitäntä0.250 "Faston
Päätteen tyyppifaston
Leveys2 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-9689 vaihtoakku, 12V, 7A, ABS
€187.96 / yksikkö