Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE PN31XG6402G kääntyvä asennuspultin akseli ja kotelo | AH3LAL 32RT79

SPEEDAIRE PN31XG6402G Kääntyvän kokoonpanon pultti Akseli ja kotelo

Varastossa
Tuote: AH3LAL Malli: PN31XG6402GRistiviite: 32RT79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kokoonpano, pultti-akseli ja kotelo
Sopii tuotemerkkiinNopeusmies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4895
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.01
Laivan leveys (cm)16.99
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SPEEDAIRE PN31XG6702G kääntyvä asennuspultin akseli ja kotelo | AH3LAK 32RT78 PN31XG6702GKääntyvä kokoonpano, pultti-akseli ja kotelo€196.18
SPEEDAIRE TT2CUD21G kääntyvä kokoonpano 1/4 | AH9XLM 45N326 TT2CUD21GKääntyvä kokoonpano, 1/4€119.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE PN31XG6402G Kääntyvän kokoonpanon pultti Akseli ja kotelo
€243.32 / yksikkö