SPEEDAIRE MC024800IP-moottori, 5 hv, 3-vaihe | CU4CTX 33MH94

SPEEDAIRE MC024800IP-moottori, 5 hv, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: CU4CTX Malli: MC024800IPRistiviite: 33MH94

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,220.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.365
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE MC019700IP Moottori, 230V, 56Fr | CU4CTW 44KW44 MC019700IP€472.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE MC024800IP-moottori, 5 hv, 3-vaihe
€1,220.61 / yksikkö