Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M GM400 liukuesteteippi, musta 6 tuumaa x 6 tuumaa, 5 kpl | AD6KPL 45K747

3M GM400 liukuesteteippi, musta 6 tuumaa x 6 tuumaa, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD6KPL Malli: GM400Ristiviite: 45K747

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus109 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
taustaAkryyliliima
VäriMusta
Pituus6"
MateriaaliPolyesteriverkkokangas
Suorituskyky Temp.-40 - 160 astetta F
ShapeNeliö
Vetolujuus18 paunaa / tuumaa
Paksuus52 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M GM400 liukuesteteippi, musta 1 tuuma x 1 tuumaa, 25 pk | AD6KNV 45K732 GM4001"1"€42.04
3M GM400 liukuesteteippi, musta 2 tuumaa x 2 tuumaa, 10 kpl | AD6KNY 45K735 GM4002"2"€41.21
3M GM400 liukuesteteippi, musta 3 tuumaa x 3 tuumaa, 10 kpl | AD6KPB 45K738 GM4003"3"€50.90
3M GM400 liukuesteteippi, musta 4 tuumaa x 4 tuumaa, 5 kpl | AD6KPE 45K741 GM4004"4"€50.06
3M GM400 liukuesteteippi, musta 5 tuumaa x 5 tuumaa, 5 kpl | AD6KPH 45K744 GM4005"5"€56.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M GM400 liukuesteteippi, musta 6 tuumaa x 6 tuumaa, 5 kpl
€78.79 / yksikkö