SPEEDAIRE MC019700IP Moottori, 230V, 56Fr | CU4CTW 44KW44

SPEEDAIRE MC019700IP-moottori, 230V, 56Fr

Varastossa
Tuote: CU4CTW Malli: MC019700IPRistiviite: 44KW44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€472.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.7175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE MC024800IP-moottori, 5 hv, 3-vaihe | CU4CTX 33MH94 MC024800IP€1,220.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE MC019700IP-moottori, 230V, 56Fr
€472.41 / yksikkö