Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE G5080 Laippalevy, halkaisija 80 mm, laippalevy, pinnoitettu teräs, sopii 80 mm halk. CU4BQR 5TKF3

SPEEDAIRE G5080 laippalevy, reiän halkaisija 80 mm, laippalevy, pinnoitettu teräs, sopii 80 mm halkaisijalle

Varastossa
Tuote: CU4BQR Malli: G5080Ristiviite: 5TKF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPora Dia.hyödyteräMateriaaliMountAsennustyyppiKokonaisdia.Hinta
SPEEDAIRE 5VLY3 -silmäkannatin sopii 3-1 / 4-reikäiseen AE6WBZ 5VLY35 "leveä x 5" pitkä x 2.625 "korkea3-1 / 4, 43 1/4 ", 4" reikäistä sylinteriäSylinterin kiinnityslaitteetAlumiiniSilmäkannatin ja kiinnityslevy--€80.05
SPEEDAIRE 5VMG0 kääntyvä silmäkiinnike 80 mm: n reikäsylinterit AE6WFF 5VMG095mm80mm80mmSylinterin kiinnityslaitteetAlumiiniKääntyvä silmäkannatin--€166.32
SPEEDAIRE 5VNW9 Sylinterin kiinnitysmutteri 1-1 / 8 tuuman reikäalumiini AE6WWJ 5VNW9-1-1 / 8 "1-1 / 8 "reikäSylinterin kiinnityslaitteetAlumiiniSylinterin kiinnitysmutteri--€5.72
SPEEDAIRE 5VNY1 Rod Clevis 1-1 / 8 tuuman reikäalumiinille AE6WWW 5VNY1-1-1 / 8 "1-1 / 8 "reikäSylinterin kiinnityslaitteetAlumiiniRod Clevis--€38.82
SPEEDAIRE 36NK59 Sylinteriasennustarvikkeet Takana irrotettava kiinnitin | AH7ARG 36NK5921.51.5 "Sylinterin kiinnityslaitteetAlumiini-Takana irrotettava Clevis2€48.30
SPEEDAIRE 36NK60 Sylinteriasennustarvikkeet Takana irrotettava Clevis | AH7ARH 36NK602.522"Sylinterin kiinnityslaitteetAlumiini-Takana irrotettava Clevis2.5€63.12
SPEEDAIRE 36NK61 Sylinteriasennustarvikkeet Takana irrotettava Clevis | AH7ARJ 36NK6132.52.5 "Sylinterin kiinnityslaitteetAlumiini-Takana irrotettava Clevis3€49.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE G5080 laippalevy, reiän halkaisija 80 mm, laippalevy, pinnoitettu teräs, sopii 80 mm halkaisijalle
€85.98 / yksikkö