AUTOQUIP S35-060-0040-EW saksinostopöytä, 84 tuuman alustan leveys, 8 - 68 tuumaa korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BPM

AUTOQUIP S35-060-0040-EW saksinostopöytä, alustan leveys 84 tuumaa, korkeus 8–68 tuumaa, kapasiteetti 4000 paunaa

Tuote: CG6BPM Malli: S35-060-0040-EW

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus87 "
Pohjan leveys58 "
Kantavuus4000 lbs.
Alennettu korkeus8"
Max. Alustan pituus120 "
Max. Alustan leveys84 "
Min. Alustan pituus87 "
Min. Alustan leveys58 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus68 "
Aika:44 sekuntia.
Matkan pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1057.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP S35-024-0025-EW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6BNW S35-024-0025-EW1.536 "48 "16 sekuntia.2500 paunaa.60 "72 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0040-EW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BNX S35-024-0040-EW1.536 "48 "16 sekuntia.4000 lbs.60 "72 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0060-EW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6BNY S35-024-0060-EW1.536 "48 "16 sekuntia.6000 lbs.60 "72 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0080-EW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 7-31 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6BNZ S35-024-0080-EW1.536 "48 "22 sekuntia.8000 lbs.60 "72 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0025-EW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6BPA S35-036-0025-EW1.548 "48 "25 sekuntia.2500 paunaa.72 "72 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0040-EW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BPB S35-036-0040-EW1.548 "48 "25 sekuntia.4000 lbs.72 "72 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0060-EW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6BPC S35-036-0060-EW1.548 "48 "25 sekuntia.6000 lbs.72 "72 "48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0040-EW saksinostopöytä, alustan leveys 84 tuumaa, korkeus 8–68 tuumaa, kapasiteetti 4000 paunaa