Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6X478 laippakiinnike 3 1/4 tuumaa | AF2PPV

SPEEDAIRE 6X478 laippakiinnitys 3 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PPV Malli: 6X478

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräs etu- / takalaipan kiinnityssarja
Pora Dia.3-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8412909025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
SPEEDAIRE 6X472 laippakiinnike 2 tuumaa | AF2PPN 6X4722"€25.57
SPEEDAIRE 6X474 laippakiinnike 2 1/2 tuumaa | AF2PPQ 6X4742-1 / 2 "€36.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6X478 laippakiinnitys 3 1/4 tuumaa
€40.37 / yksikkö