Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6CZW9 ilmasylinteri, kaksitoiminen 5/16 tuuman reikä | AE8FWA

SPEEDAIRE 6CZW9 ilmasylinteri, kaksitoiminen 5/16 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE8FWA Malli: 6CZW9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.5 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTuplapää
Nenän kiinnityslanka3 / 8 "-24
Kokonaispituus3.57 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.125 "
Portin koko# 10-32 UNF
Rod Dia.1 / 8 "
Tangon langan pituus0.38 "
Tankokierteen koko5 "-40 UNC
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 6CZX0 ilmasylinteri kaksitoiminen 5/16 tuuman reikä | AE8FWB 6CZX04.57 "2"€8.48
SPEEDAIRE 6CZX1 ilmasylinteri, kaksitoiminen 5/16 tuuman reikä | AE8FWC 6CZX15.57 "3"€54.38
SPEEDAIRE 6CZX2 ilmasylinteri, kaksitoiminen 5/16 tuuman reikä | AE8FWD 6CZX26.57 "4"€50.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6CZW9 ilmasylinteri, kaksitoiminen 5/16 tuuman reikä
€48.34 / yksikkö