Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZEN0 ilmasylinteri 4 tuuman iskunpituus 6-1/2 tuuman pituus | AE7MCG

SPEEDAIRE 5ZEN0 ilmasylinteri 4 tuuman iskunpituus 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MCG Malli: 5ZEN0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.9 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTappi
Nenän kiinnityslanka7 / 16 "-20
Kokonaispituus6.5 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.157 "
Portin koko# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko# 10-32 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Kevään vetovoima2 lb
Tahti4"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEL5 Ilmasylinteri 1/2 tuuman iskunpituus 3 tuuman pituus | AE7MCB 5ZEL53"1 / 2 "€41.00
SPEEDAIRE 5ZEL9 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 5-1/2 tuuman pituus | AE7MCF 5ZEL95.5 "3"€49.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN0 ilmasylinteri 4 tuuman iskunpituus 6-1/2 tuumaa
€53.22 / yksikkö