Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZEG0 ilmasylinteri 11.50 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7MAF

SPEEDAIRE 5ZEG0 ilmasylinteri, 11.50 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7MAF Malli: 5ZEG0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.5 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTappi
Nenän kiinnityslanka3 / 4 "-16
Kokonaispituus11.5 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.376 "
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko7/16 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti6"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEF5 ilmasylinteri 1 tuuman iskunpituus 6-1/2 tuuman pituus | AE7MAB 5 ZEF56.5 "1"€84.87
SPEEDAIRE 5ZEF8 ilmasylinteri 4 tuuman iskunpituus 9-1/2 tuuman pituus | AE7MAD 5 ZEF89.5 "4"€100.80
SPEEDAIRE 5ZEF9 ilmasylinteri 5 tuuman iskunpituus 10-1/2 tuuman pituus | AE7MAE 5 ZEF910.5 "5"€106.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEG0 ilmasylinteri, 11.50 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€111.43 / yksikkö