BUSSMANN KGJ-125 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, Fast Blow, 600VAC, 125A, Pyöreärunkoinen sulake

Varastossa
Tuote: BD3LWX Malli: KGJ-125

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€262.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattorin sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPyöreän rungon sulakkeet
Nykyinen arvostelu125A
Sulakkeen koko / ryhmäLimitron
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaKGJ
AsennustyyliRuuvi
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiKierretulppa
TyyppiKondensaattorin sulake
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 451.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KGJ-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN KGJ-60 Erikoissulake, 60A, 600VAC | BC8JCB KGJ-60Pyöreän rungon sulakkeet60ASulake€259.94
BUSSMANN KGJ-80 Erikoissulake, 80A, 600VAC | BC9FHY KGJ-80Pyöreän rungon sulakkeet80ASulake€262.40
BUSSMANN KGJ-20 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, Fast Blow, 600VAC, 20A, Pyöreärunkoinen sulake | BC9VRA KGJ-20Pyöreän rungon sulakkeet20AKondensaattorin sulake€262.40
BUSSMANN KGJ-175 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, Fast Blow, 600VAC, 175A, Pyöreärunkoinen sulake | BD2AEX KGJ-175Pyöreän rungon sulakkeet175AKondensaattorin sulake€312.63
BUSSMANN KGJ-200 Erikoissulake, 200A, 600VAC | BD2ELE KGJ-200Pyöreän rungon sulakkeet200ASulake€312.63
BUSSMANN KGJ-250 kondensaattorisulake, pyöreä runko, nopea puhallus, 250A, 600VAC | BD2ELF KGJ-250Pyöreä runko250AKondensaattorin sulake€312.63
BUSSMANN KGJ-225 kondensaattorisulake, pyöreä runko, nopea puhallus, 225A, 600VAC | BD2XXX KGJ-225Pyöreä runko225AKondensaattorin sulake€312.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KGJ-125 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, Fast Blow, 600VAC, 125A, Pyöreärunkoinen sulake
€262.40 / yksikkö