SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, kääntyvä kiinnitys, 1-1 / 2 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 1.5 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Tappi , Nenäkiinnityslanka: 3 / 4 "-16 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.376 " , Portin koko: 1 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 7 / 16 " , Tangon kierteen pituus: 3 / 4 " , Tangon kierteen koko: 7/16 "-20 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5 ZEF5
6.5 "1"€94.29
A
5 ZEF8
9.5 "4"€112.00
A
5 ZEF9
10.5 "5"€117.92
B
5ZEG0
11.5 "6"€123.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?