Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZED4 ilmasylinteri 7/16 tuuman reikä 3 tuuman isku | AE7LZF

SPEEDAIRE 5ZED4 ilmasylinteri 7/16 tuuman reikä 3 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE7LZF Malli: 5ZED4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.7 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTappi
Nenän kiinnityslanka7 / 16 "-20
Kokonaispituus6.31 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.157 "
Portin koko# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko# 10-32 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti3"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZED0 ilmasylinteri 1/2 tuuman iskunpituus 3.81 tuuman pituus | AE7LZB 5 ZED03.81 "1 / 2 "€43.89
SPEEDAIRE 5ZED2 ilmasylinteri 1-1/2 tuuman iskunpituus 4.81 tuuman pituus | AE7LZD 5 ZED24.81 "1.5 "€47.39
SPEEDAIRE 5ZED3 ilmasylinteri 7/16 tuuman reikä 2 tuuman isku | AE7LZE 5 ZED35.31 "2"€49.31
SPEEDAIRE 5ZED5 ilmasylinteri 7/16 tuuman reikä 4 tuuman isku | AE7LZG 5 ZED57.31 "4"€56.73
SPEEDAIRE 5ZED6 ilmasylinteri 7/16 tuuman reikä 5 tuuman isku | AE7LZH 5 ZED68.31 "5"€60.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZED4 ilmasylinteri 7/16 tuuman reikä 3 tuuman isku
€53.21 / yksikkö