Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZEC1 ilmasylinteri 4 tuuman iskunpituus 9.57 tuuman pituus | AE7LYT

SPEEDAIRE 5ZEC1 ilmasylinteri, 4 tuuman isku, 9.57 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE7LYT Malli: 5ZEC1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka1-1 / 4 "-12
Kokonaispituus9.57 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus0.88 "
Tankokierteen koko1/2 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti4"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTankokierteen kokoPäätykannen materiaaliMax. PaineTahtiTemp. alueNenän kiinnityslankaKokonaispituusPortin kokoHinta
SPEEDAIRE 2.00DSRD01.00 Ilmasylinteri 1 tuuman aivohalvaus 6.57 tuuman pituus | AE6LAH 5TRD3 2.00DSRD01.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 astetta 160 astetta F1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "€26.72
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 Ilmasylinteri 6 tuuman aivohalvaus 10.69 tuuman pituus | AE6LBQ 5TRG3 2.00DXPSRD01.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi6"32 astetta 160 astetta F3 / 4 "-1610.69 "1 / 8 "€155.73
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD02.00 Ilmasylinteri 1 tuuman aivohalvaus 6.85 tuuman pituus | AE6LBR 5TRG4 2.00DXPSRD02.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 astetta 160 astetta F1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "€29.96
SPEEDAIRE 5ZEA9 ilmasylinteri 2 tuuman iskunpituus 7.57 tuuman pituus | AE7LYQ 5ZEA91/2 "-20 UNFAlumiini250 psi2"-10 - 165 astetta F1-1 / 4 "-127.57 "1 / 4 "NPT€122.57
SPEEDAIRE 5ZEC0 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 8.57 tuuman pituus | AE7LYR 5ZEC01/2 "-20 UNFAlumiini250 psi3"-10 - 165 astetta F1-1 / 4 "-128.57 "1 / 4 "NPT€129.56
SPEEDAIRE 5ZEC2 ilmasylinteri 5 tuuman iskunpituus 10.57 tuuman pituus | AE7LYU 5ZEC21/2 "-20 UNFAlumiini250 psi5"-10 - 165 astetta F1-1 / 4 "-1210.57 "1 / 4 "NPT€159.11
SPEEDAIRE 5ZEC3 ilmasylinteri 11.57 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7LYV 5ZEC31/2 "-20 UNFAlumiini250 psi6"-10 - 165 astetta F1-1 / 4 "-1211.57 "1 / 4 "NPT€146.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEC1 ilmasylinteri, 4 tuuman isku, 9.57 tuuman pituus
€134.90 / yksikkö