Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5YCR7 -ilmasylinteri 3.565 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GGF

SPEEDAIRE 5YCR7 ilmasylinteri, 3.565 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7GGF Malli: 5YCR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.3 / 4 "
SylinterityyppiKompakti
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata88 lb
Max. Paine200 psi
MountPerus
Kokonaispituus3.565 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko# 10-32 UNF
Rod Dia.5 / 16 "
Tangon langan pituus0.46 "
Tankokierteen koko# 10-32 Nainen
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti2"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRod Dia.TahtiHinta
SPEEDAIRE 5YCJ9 -ilmasylinteri 2.685 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE7GFC 5YCJ92.685 "5 / 16 "2"€73.70
SPEEDAIRE 5YCK0 -ilmasylinteri 3.685 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE7GFD 5YCK03.685 "5 / 16 "3"€77.98
SPEEDAIRE 5YCK1 Ilmasylinteri 4.685 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE7GFE 5YCK14.685 "5 / 16 "4"€77.65
SPEEDAIRE 5YCR3 -ilmasylinteri 1.815 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GGB 5YCR31.815 "5 / 16 "1 / 4 "€72.02
SPEEDAIRE 5YCR4 -ilmasylinteri 2.065 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GGC 5YCR42.065 "5 / 16 "1 / 2 "€72.02
SPEEDAIRE 5YCR5 -ilmasylinteri 2.315 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GGD 5YCR52.315 "5 / 16 "3 / 4 "€72.02
SPEEDAIRE 5YCR6 -ilmasylinteri 2.565 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GGE 5YCR62.565 "5 / 16 "1"€72.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5YCR7 ilmasylinteri, 3.565 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€79.64 / yksikkö