Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5YCH9 takalaipan kiinnityssarja 3-1 / 4 tuuman reikä | AE7GEU

SPEEDAIRE 5YCH9 Takalaipan asennussarja 3-1/4 tuuman Bor

Varastossa
Tuote: AE7GEU Malli: 5YCH9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakalaipan kiinnityssarja
Pora Dia.3-1 / 4 "
hyödyt3-1 / 4 "reikä ei pyöri
MateriaaliTeräs
MountLaippa
Kokonaispituus5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
SPEEDAIRE 6X470 Teräs Etu- / taka-laippakiinnityssarja | AF2PPL 6X4701-1 / 2 "€31.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5YCH9 Takalaipan asennussarja 3-1/4 tuuman Bor
€139.93 / yksikkö