Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5YAP0 -työkalun kelauslaite työkalulle 4-9 Lb Ei lukitusta | AE7GBC

SPEEDAIRE 5YAP0 työkalun kelauslaite työkalulle 4-9 Lb Ei lukitusta

Varastossa
Tuote: AE7GBC Malli: 5YAP0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun kelauslaite
Kaapelin pituus8ft.
KaapelimateriaaliTeräs
Työkalujen punnitsemiseen4-9 paunaa
KoteloAlumiinivalu
LukitusmekanismiEi
Kokonaissyvyys3.875 "
Kokonaiskorkeus7 9 / 16 "
kokonaisleveys7 9 / 16 "
Kelan paino6.28 lb
Jännityksen säätöHex jakoavaimella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalujen punnitsemiseenKelan painoHinta
SPEEDAIRE 5YAN7 -työkalun kelauslaite työkalulle 6-8 lb ilman lukitusta | AE7GBA 5YAN76-8 paunaa6.28 lb€202.10
SPEEDAIRE 5YAP2 -työkalun kelauslaite, työkalu 9-13 lb, ei lukitusta | AE7GBE 5YAP29-13 paunaa6.61 lb€232.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5YAP0 työkalun kelauslaite työkalulle 4-9 Lb Ei lukitusta
€202.10 / yksikkö