SPEEDAIRE 5XNZ2 -ilmasylinteri 31.125 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7FFC

SPEEDAIRE 5XNZ2 ilmasylinteri, 31.125 tuuman pituus, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7FFC Malli: 5XNZ2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,713.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata785 lb
Max. Paine250 psi
Mounthaarukka
Kokonaispituus31.125 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.1 / 2 "
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-20
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti24.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5PEK1 -ilmasylinteri 32.625 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6AYU 5 PEK132.625 "26 "€1,731.31
SPEEDAIRE 5XNU7 -ilmansylinteri 2 tuuman tahti kiinteä Clevis | AE7FEP 5XNU78.625 "2"€1,270.66
SPEEDAIRE 5XNU8 Ilmasylinteri 2 tuuman reikä 2-1/2 tuuman isku | AE7FEQ 5XNU89.125 "2.5 "€1,270.66
SPEEDAIRE 5XNV5 -ilmansylinteri, 6 tuuman aivohalvaus, kiinteä Clevis | AE7FER 5XNV512.625 "6"€1,343.84
SPEEDAIRE 5XNV9 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 8 tuuman tahti | AE7FET 5XNV914.625 "8"€1,343.84
SPEEDAIRE 5XNW3 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 10 tuuman iskua | AE7FEU 5XNW316.625 "10 "€1,452.43
SPEEDAIRE 5XNX1 -ilmasylinteri 20.625 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE7FEV 5XNX120.625 "14 "€1,516.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5XNZ2 ilmasylinteri, 31.125 tuuman pituus, ruostumatonta terästä
€1,713.81 / yksikkö