SPEEDAIRE 5XNU1 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 24 tuuman tahti | AE7FEM

SPEEDAIRE 5XNU1 ilmasylinteri, 2 tuuman reikä 24 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE7FEM Malli: 5XNU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,624.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata785 lb
Max. Paine250 psi
MountTakalaippa
Kokonaispituus29.75 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-20
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti24 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.33
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5XNL8 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 2-1 / 2 tuuman aivohalvaus | AE7FEG 5XNL88.25 "2.5 "€1,207.08
SPEEDAIRE 5XNN1 -ilmasylinteri 4 tuuman iskun takalaippa | AE7FEH 5XNN19.75 "4"€1,207.08
SPEEDAIRE 5XNP6 -sylinteri 11-1 / 2 tuuman Strok 17-1 / 4 tuuman pituus | AE7FEJ 5XNP617.25 "11.5 "€1,384.11
SPEEDAIRE 5XNR1 -sylinteri 2 tuuman reikä 14 tuuman aivohalvaus | AE7FEK 5XNR119.75 "14 "€1,473.22
SPEEDAIRE 5XNU0 -ilmasylinteri 23-1 / 2 tuuman Strok 29-1 / 4 tuuman pituus | AE7FEL 5XNU029.25 "23.5 "€1,624.23
SPEEDAIRE 5XNU2 -ilmasylinteri 24-1 / 2 tuuman Strok 30-1 / 4 tuuman pituus | AE7FEN 5XNU230.25 "24.5 "€1,624.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5XNU1 ilmasylinteri, 2 tuuman reikä 24 tuuman isku
€1,624.23 / yksikkö