SPEEDAIRE Kaksitoiminen NFPA-ilmasylinteri, takalaipan kiinnitys, 2 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 2" , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: NFPA , Päätykannen materiaali: Ruostumaton teräs , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 785 lb , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Takalaippa , Männän materiaali: Alumiiniseos , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 3 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 3 / 4 " , Tangon kierteen koko: 1 / 2 "-20 , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5XNL8
8.25 "2.5 "€1,207.08
A
5XNN1
9.75 "4"€1,207.08
A
5XNP6
17.25 "11.5 "€1,384.11
A
5XNR1
19.75 "14 "€1,473.22
A
5XNU0
29.25 "23.5 "€1,624.23
A
5XNU1
29.75 "24 "€1,624.23
A
5XNU2
30.25 "24.5 "€1,624.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?