Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VNX0 kiinnitysmutteri 1-1 / 2 2 tuuman reikäiselle alumiinille | AE6WWK

SPEEDAIRE 5VNX0 kiinnitysmutteri 1-1/2 2 tuuman rei'itetylle alumiinille

Varastossa
Tuote: AE6WWK Malli: 5VNX0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.1-1 / 2, 2 "
hyödyt1-1 / 2, 2 "reikä
MateriaaliAlumiini
MountSylinterin kiinnitysmutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytHinta
SPEEDAIRE 5VNX2 kiinnitysmutteri 4 tuuman reikäiselle alumiinille AE6WWL 5VNX24"4 "reikä€44.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VNX0 kiinnitysmutteri 1-1/2 2 tuuman rei'itetylle alumiinille
€9.80 / yksikkö