Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VNX2 kiinnitysmutteri 4 tuuman reikäiselle alumiinille AE6WWL

SPEEDAIRE 5VNX2-asennusmutteri 4 tuuman rei'itetylle alumiinille

Varastossa
Tuote: AE6WWL Malli: 5VNX2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.4"
hyödyt4 "reikä
MateriaaliAlumiini
MountSylinterin kiinnitysmutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytHinta
SPEEDAIRE 5VNX0 kiinnitysmutteri 1-1 / 2 2 tuuman reikäiselle alumiinille | AE6WWK 5VNX01-1 / 2, 2 "1-1 / 2, 2 "reikä€9.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VNX2-asennusmutteri 4 tuuman rei'itetylle alumiinille
€44.70 / yksikkö