Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VMJ6 -sylinteri 1-1 / 8 tuuman reikä 9 tuuman aivohalvaus | AE6WGJ

SPEEDAIRE 5VMJ6 ilmasylinteri 1-1/8 tuuman reikä 9 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE6WGJ Malli: 5VMJ6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAnodisoitu alumiini
Pora Dia.1.125 "
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine150 psi
MountPerus
Nenän kiinnityslanka3 / 4-16
Kokonaispituus14.687 "
Männän materiaaliAnodisoitu alumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Kääntöreikä Dia.0.25 "
Portin koko1 / 8 "
Rod Dia.0.375 "
Tangon langan pituus7 / 8 "
Tankokierteen koko3 / 8 "-16
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti9"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliAnodisoitu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VMH5 -ilmasylinteri 1-1 / 8 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus AE6WFX 5 VMH56.687 "1"€255.87
SPEEDAIRE 5VMH6 -ilmasylinteri 1-1 / 2 tuuman aivohalvaus 7.1875 tuuman pituus | AE6WFY 5 VMH67.187 "1.5 "€255.87
SPEEDAIRE 5VMH7 -ilmasylinteri 1-1 / 8 tuuman reikä 2 tuuman aivohalvaus AE6WFZ 5 VMH77.687 "2"€255.87
SPEEDAIRE 5VMH8 -ilmasylinteri 2-1 / 2 tuuman aivohalvaus 8.1875 tuuman pituus | AE6WGA 5 VMH88.187 "2.5 "€255.87
SPEEDAIRE 5VMH9 -sylinteri 1-1 / 8 tuuman reikä 3 tuuman tahti | AE6WGB 5 VMH98.687 "3"€255.87
SPEEDAIRE 5VMJ0 -ilmasylinteri 3-1 / 2 tuuman aivohalvaus 9.1875 tuuman pituus | AE6WGC 5VMJ09.187 "3.5 "€255.87
SPEEDAIRE 5VMJ1 -sylinteri 1-1 / 8 tuuman reikä 4 tuuman aivohalvaus AE6WGD 5VMJ19.687 "4"€255.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VMJ6 ilmasylinteri 1-1/8 tuuman reikä 9 tuuman isku
€302.24 / yksikkö