Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VMF6 Clevis -kiinnike 100 mm: n reikään AE6WFB

SPEEDAIRE 5VMF6 Clevis Bracket Sovita 100mm reikäinen sylinteri

Varastossa
Tuote: AE6WFB Malli: 5VMF6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.100mm
hyödyt100mm
MateriaaliAlumiini
MountKääntyvä silmäkannatin
Kokonaispituus115mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytMountKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 5VLY1 Clevis-kiinnike 1-1 / 2 2-reikäiseen AE6WBX 5VLY11-1/2, 2, 2-1/21 1/2 ", 2", 2 1/2 "reikäiset sylinterithaarukka3.5 "leveä x 3.5" pitkä x 2 "korkea€74.75
SPEEDAIRE 5VME2 Clevis -kannatin 40 mm reikäalumiinille AE6WEL 5VME240mm40mmClevis-kannattimen MP2-tyyppi-€40.62
SPEEDAIRE 5VME3 Clevis -kannatin 50 mm reikäalumiinille AE6WEM 5VME350mm50mmClevis-kannattimen MP2-tyyppi-€63.38
SPEEDAIRE 5VME4 Clevis -kannatin 63 mm: n reikään AE6WEN 5VME463mm63mmClevis-kannattimen MP2-tyyppi-€56.71
SPEEDAIRE 5VME5 Clevis -kannatin 80 mm reikäalumiinille AE6WEP 5VME580mm80mmClevis-kannattimen MP2-tyyppi-€82.58
SPEEDAIRE 5VME6 Clevis -kannatin 100 mm reikäalumiinille AE6WEQ 5VME6100mm100mmClevis-kannattimen MP2-tyyppi-€95.30
SPEEDAIRE 5VME7 Clevis -kannatin 40 mm reikäalumiinille AE6WER 5VME740mm40mmClevis-kiinnike GA-€39.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VMF6 Clevis Bracket Sovita 100mm reikäinen sylinteri
€95.30 / yksikkö