Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51410.019.0002 Litteä aluslevy 18-8 ruostumaton teräs #10, 50PK | AA8RMN 19NR61

APPROVED VENDOR U51410.019.0002 Litteä aluslevy 18-8 ruostumaton teräs #10, 50PK

Varastossa
Tuote: AA8RMN Malli: U51410.019.0002Ristiviite: 19NR61 / 42KL64

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€5.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.7 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.049 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0513
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS40414 Tasainen aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle - 25 kpl pakkaus | AB9KLJ 2DNX2 WAS 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standardi€30.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.019.0002 Litteä aluslevy 18-8 ruostumaton teräs #10, 50PK
€5.53 /pakkaus