SPEEDAIRE 5VMA5 -ilmasylinteri 63 mm: n reikä 50 mm: n isku 240 mm L | AE6WDG

SPEEDAIRE 5VMA5 ilmasylinteri 63mm reikä 50mm isku 240mm L

Varastossa
Tuote: AE6WDG Malli: 5VMA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.63mm
TyynytyyppiPää ja korkki
SylinterityyppiISO Mini
Päätykannen materiaaliAnodisoitu alumiini
MagneettimäntäKyllä
Max. Paine145 psi
MountISO MX0
Kokonaispituus240mm
Männän materiaaliPOM
Männänvarren materiaaliKromattu kotelo karkaistua terästä
Portin koko3 / 8 "
Rod Dia.20mm
Tangon langan pituus32mm
Tankokierteen kokoM16 x 1.5 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti50mm
Temp. alue-4 - 176 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.9825
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VMA4 -ilmasylinteri 63 mm: n reikä 25 mm: n lyönti 215 mm L | AE6WDF 5VMA4215mm25mm€287.42
SPEEDAIRE 5VMA6 ilmasylinteri 63 mm reikä 80 mm isku 270 mm L | AE6WDH 5VMA6270mm80mm€306.35
SPEEDAIRE 5VMA7 -ilmasylinteri 63 mm: n reikä 100 mm: n isku | AE6WDJ 5VMA7290mm100mm€306.35
SPEEDAIRE 5VMA8 -ilmasylinteri 63 mm: n reikä 125 mm: n isku | AE6WDK 5VMA8315mm125mm€306.01
SPEEDAIRE 5VMA9 -ilmasylinteri 63 mm: n reikä 160 mm: n isku | AE6WDL 5VMA9350mm160mm€339.11
SPEEDAIRE 5VMC0 -ilmasylinteri 63 mm: n reikä 200 mm: n isku | AE6WDM 5 VMC0390mm200mm€339.11
SPEEDAIRE 5VMC1 -sylinteri 63 mm: n reikä 250 mm: n isku | AE6WDN 5 VMC1440mm250mm€339.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VMA5 ilmasylinteri 63mm reikä 50mm isku 240mm L
€287.41 / yksikkö