Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VLZ7 -ilmasylinteri 50 mm: n reikä 50 mm: n isku 225 mm L | AE6WCN

SPEEDAIRE 5VLZ7 ilmasylinteri 50 mm reikä 50 mm isku 225 mm L

Varastossa
Tuote: AE6WCN Malli: 5VLZ7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.50mm
TyynytyyppiPää ja korkki
SylinterityyppiISO Mini
Päätykannen materiaaliAnodisoitu alumiini
MagneettimäntäKyllä
Max. Paine145 psi
MountISO MX0
Kokonaispituus225mm
Männän materiaaliPOM
Männänvarren materiaaliKromattu kotelo karkaistua terästä
Portin koko1 / 4 "
Rod Dia.20mm
Tangon langan pituus32mm
Tankokierteen kokoM16 x 1.5 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti50mm
Temp. alue-4 - 176 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VLZ6 -ilmasylinteri 50 mm: n reikä 25 mm: n isku 200 mm L | AE6WCM 5VLZ6200mm25mm€265.41
SPEEDAIRE 5VLZ8 -ilmasylinteri 50mm reikä 80mm aivohalvaus 255mm L | AE6WCP 5VLZ8255mm80mm€277.84
SPEEDAIRE 5VLZ9 -ilmasylinteri 50 mm: n reikä 100 mm: n isku | AE6WCQ 5VLZ9275mm100mm€277.84
SPEEDAIRE 5VMA0 -ilmasylinteri 50 mm: n reikä 125 mm: n isku | AE6WDB 5VMA0300mm125mm€280.68
SPEEDAIRE 5VMA1 -ilmasylinteri 50 mm: n reikä 160 mm: n isku | AE6WDC 5VMA1335mm160mm€310.72
SPEEDAIRE 5VMA2 -ilmasylinteri 50 mm: n reikä 200 mm: n isku | AE6WDD 5VMA2375mm200mm€310.72
SPEEDAIRE 5VMA3 -ilmasylinteri 50 mm: n reikä 250 mm: n isku | AE6WDE 5VMA3425mm250mm€316.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VLZ7 ilmasylinteri 50 mm reikä 50 mm isku 225 mm L
€265.40 / yksikkö