SPEEDAIRE 5VDW7 -ilmasylinteri 19.25 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6VFZ

SPEEDAIRE 5VDW7 ilmasylinteri, 19.25 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE6VFZ Malli: 5VDW7

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,161.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.4"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata3,141 lb
Max. Paine250 psi
Mounthaarukka
Kokonaispituus19.25 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.3 / 4 "
Portin koko1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.125 "
Tankokierteen koko3 / 4 "-16
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti10.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VDV2 -ilmasylinteri 11.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6VFT 5VDV211.75 "3"€1,890.34
SPEEDAIRE 5VDV4 -ilmasylinteri 12.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE6VFU 5VDV412.75 "4"€1,890.34
SPEEDAIRE 5VDV7 -ilmasylinteri 14.25 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6VFV 5VDV714.25 "5.5 "€2,016.56
SPEEDAIRE 5VDW2 -ilmasylinteri 16.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6VFW 5VDW216.75 "8"€2,016.56
SPEEDAIRE 5VDW4 -ilmasylinteri 17.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6VFX 5VDW417.75 "9"€2,161.27
SPEEDAIRE 5VDW6 -ilmasylinteri 18.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6VFY 5VDW618.75 "10 "€2,161.27
SPEEDAIRE 5VDX0 -ilmasylinteri 20.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6VGA 5VDX023 / 4 "12 "€2,161.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VDW7 ilmasylinteri, 19.25 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€2,161.27 / yksikkö