SPEEDAIRE 5VAV7 Ilmansylinteri Universal 18.875 tuuman pituus teräs | AE6URY

SPEEDAIRE 5VAV7 ilmasylinteri yleiskäyttöinen 18.875 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AE6URY Malli: 5VAV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€730.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliTeräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunMusta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata785 lb
Max. Paine250 psi
MountYleismaailmallinen
Kokonaispituus18.875 "
Männän materiaaliTeräs
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-20
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti13.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.18
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VAF8 -ilmasylinteri Universal 5.875 tuuman pituus teräs | AE6UMN 5 VAF85.875 "1 / 2 "€423.90
SPEEDAIRE 5VAF9 -ilmasylinteri, yleinen 6.875 tuuman pituus teräs | AE6UMP 5 VAF96.875 "1.5 "€439.07
SPEEDAIRE 5VAG0 Ilmansylinteri Yleinen 7.875 tuuman pituus teräs | AE6UMQ 5VAG07.875 "2.5 "€423.90
SPEEDAIRE 5VAG1 -ilmasylinteri Universal 8.875 tuuman pituus teräs | AE6UMR 5VAG18.875 "3.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAG2 -ilmasylinteri Universal 9.875 tuuman pituus teräs | AE6UMT 5VAG29.88 "4.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAG3 Ilmansylinteri Universal 10.875 tuuman pituus teräs | AE6UMU 5VAG310.875 "5.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAU4 -sylinterisylinteri 11.375 tuuman pituus teräs | AE6URJ 5 VAU411.375 "6"€732.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VAV7 ilmasylinteri yleiskäyttöinen 18.875 tuumaa pitkä teräs
€730.22 / yksikkö