SPEEDAIRE 5UZX5 -sylinteri 4 tuuman reikä 32 tuuman tahti | AE6UEE

SPEEDAIRE 5UZX5 ilmasylinteri, 4 tuuman reikä, 32 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE6UEE Malli: 5UZX5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,029.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.4"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata3,141 lb
Max. Paine250 psi
MountSivuhana / holkkimutteri
Kokonaispituus38.75 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.125 "
Tankokierteen koko3 / 4 "-16
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti32 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.205
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutkimateriaaliTyynytyyppiPäätykannen materiaaliSuorittaa loppuunMax. LadataKokonaispituusMännän materiaaliTahtiHinta
SPEEDAIRE 4MU49 -sylinteri 4 tuuman reikä 2 tuuman aivohalvaus | AD8UVX 4 MU49Kromattu teräsEi eristettyTeräsMusta3,142 lb8.75 "Teräs2"€617.15
SPEEDAIRE 4MU50 -sylinteri 4 tuuman reikä 4 tuuman aivohalvaus | AD8UVY 4 MU50Kromattu teräsEi eristettyTeräsMusta3,142 lb10.75 "Teräs4"€676.08
SPEEDAIRE 4MU51 -ilmasylinteri 4 tuuman reikä 6 tuuman tahti | AD8UVZ 4 MU51Kromattu teräsEi eristettyTeräsMusta3,142 lb12.75 "Teräs6"€712.25
SPEEDAIRE 4MU52 -sylinteri 4 tuuman reikä 8 tuuman tahti | AD8UWA 4 MU52Kromattu teräsSäädettäväTeräsMusta3,142 lb14.75 "Teräs8"€984.22
SPEEDAIRE 4MU53 -ilmasylinteri 4 tuuman reikä 10 tuuman tahti | AD8UWB 4 MU53Kromattu teräsSäädettäväTeräsMusta3,142 lb16.75 "Teräs10 "€1,010.95
SPEEDAIRE 5TEA6 Ilmasylinteri 4 tuuman reikä 1/2 tuuman isku | AE6JZP 5 TEA6Alumiini-AlumiiniHopea ja musta3,141 lb7.25 "Alumiini1 / 2 "€526.46
SPEEDAIRE 5TEA7 -sylinteri 4 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus AE6JZQ 5 TEA7Alumiini-AlumiiniHopea ja musta3,141 lb7.75 "Alumiini1"€479.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5UZX5 ilmasylinteri, 4 tuuman reikä, 32 tuuman isku
€1,029.80 / yksikkö