Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5UYX7 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 21 tuuman tahti | AE6TVF

SPEEDAIRE 5UYX7 ilmasylinteri, 2 tuuman reikä 21 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE6TVF Malli: 5UYX7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€559.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.2"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata785 lb
Max. Paine250 psi
MountSivuhana / holkkimutteri
Kokonaispituus26.375 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-20
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti21 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.492
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyynytyyppiPäätykannen materiaaliSuorittaa loppuunMagneettimäntäKokonaispituusMännän materiaaliTahtiHinta
SPEEDAIRE 4MU28 -ilmasylinteri 1 tuuman aivohalvaus 6.375 tuuman pituus | AD8UUZ 4 MU28Ei eristettyTeräsMustaEi6.375 "Teräs1"€395.02
SPEEDAIRE 4MU29 -ilmasylinteri 2 tuuman aivohalvaus 7.375 tuuman pituus | AD8UVA 4 MU29Ei eristettyTeräsMustaEi7.375 "Teräs2"€409.97
SPEEDAIRE 4MU30 -ilmasylinteri 3 tuuman aivohalvaus 8.375 tuuman pituus | AD8UVB 4 MU30Ei eristettyTeräsMustaEi8.375 "Teräs3"€423.37
SPEEDAIRE 4MU31 -ilmasylinteri 4 tuuman aivohalvaus 9.375 tuuman pituus | AD8UVC 4 MU31Ei eristettyTeräsMustaEi9.375 "Teräs4"€436.79
SPEEDAIRE 4MU32 -ilmasylinteri 5 tuuman aivohalvaus 10.375 tuuman pituus | AD8UVD 4 MU32Ei eristettyTeräsMustaEi10.375 "Teräs5"€400.85
SPEEDAIRE 4MU33 -ilmasylinteri 6 tuuman aivohalvaus 11.375 tuuman pituus | AD8UVE 4 MU33Ei eristettyTeräsMustaEi11.375 "Teräs6"€463.55
SPEEDAIRE 4MU34 -sylinteri 2 tuuman reikä 8 tuuman aivohalvaus AD8UVF 4 MU34SäädettäväTeräsMustaEi13.375 "Teräs8"€682.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5UYX7 ilmasylinteri, 2 tuuman reikä 21 tuuman isku
€559.44 / yksikkö