SPEEDAIRE 5TEP3 -ilmasylinteri 29.25 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6KCK

SPEEDAIRE 5TEP3 ilmasylinteri, 29.25 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE6KCK Malli: 5TEP3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,927.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata1,227 lb
Max. Paine250 psi
Mounthaarukka
Kokonaispituus29.25 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.1 / 2 "
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-20
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti22.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.82
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5TEJ4 -sylinteri 9.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE6KCA 5TEJ49.75 "3"€1,437.77
SPEEDAIRE 5TEK0 -ilmasylinteri 12.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6KCB 5TEK012.75 "6"€1,509.82
SPEEDAIRE 5TEK1 -ilmasylinteri 13.25 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6KCC 5TEK113.25 "6.5 "€1,509.82
SPEEDAIRE 5TEK8 -ilmasylinteri 16.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6KCE 5TEK816.75 "10 "€1,599.31
SPEEDAIRE 5TEL2 -ilmasylinteri 18.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6KCF 5TEL218.75 "12 "€1,599.31
SPEEDAIRE 5TEL6 -ilmasylinteri 20.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6KCG 5TEL623 / 4 "14 "€1,724.09
SPEEDAIRE 5TEN2 -ilmasylinteri 23.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6KCH 5TEN223.75 "17 "€1,825.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5TEP3 ilmasylinteri, 29.25 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€1,927.29 / yksikkö