SPEEDAIRE 5PDY0 ilmansylinteri kaksitoiminen 57.44 tuuman pituus | AE6ATF

SPEEDAIRE 5PDY0-ilmasylinteri, kaksitoiminen 57.44 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6ATF Malli: 5PDY0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,412.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.1.25 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiMännänvarrettomat
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäKyllä
Max. Ladata144 lb
Max. Paine116 psi
MountNapautetut päätykannet
Kokonaispituus57.44 "
Männän materiaaliMagneettinen
Portin koko1 / 4 "NPT
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti48 "
Temp. alue-22 - 176 astetta F
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.049
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5PDX3 ilmansylinteri kaksitoiminen 36.44 tuuman pituus | AE6ARZ 5PDX336.44 "27 "€1,052.05
SPEEDAIRE 5PDX4 ilmansylinteri kaksitoiminen 39.44 tuuman pituus | AE6ATA 5PDX439.44 "30 "€1,106.46
SPEEDAIRE 5PDX6 ilmansylinteri kaksitoiminen 45.44 tuuman pituus | AE6ATB 5PDX645.44 "36 "€1,215.26
SPEEDAIRE 5PDX7 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 48.44 tuuman pituus | AE6ATC 5PDX748.44 "39 "€1,251.51
SPEEDAIRE 5PDX8 -sylinterisylinteri, kaksitoiminen 51.44 tuuman pituus | AE6ATD 5PDX851.44 "42 "€1,305.14
SPEEDAIRE 5PDX9 ilmansylinteri kaksitoiminen 54.44 tuuman pituus | AE6ATE 5PDX954.44 "45 "€1,358.75
SPEEDAIRE 5PDY1 -ilmansylinteri kaksitoiminen 60.44 tuuman pituus | AE6ATG 5PDY160.44 "51 "€1,465.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5PDY0-ilmasylinteri, kaksitoiminen 57.44 tuuman pituus
€1,412.36 / yksikkö