SPEEDAIRE 5PDW5 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 58.88 tuuman pituus | AE6ARR

SPEEDAIRE 5PDW5-ilmasylinteri, kaksitoiminen 58.88 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6ARR Malli: 5PDW5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€934.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.1"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiMännänvarrettomat
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäKyllä
Max. Ladata88 lb
Max. Paine116 psi
MountNapautetut päätykannet
Kokonaispituus58.88 "
Männän materiaaliMagneettinen
Portin koko1 / 8 "NPT
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti51 "
Temp. alue-22 - 176 astetta F
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.519
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5PDV7 -ilmansylinteri kaksitoiminen 34.88 tuuman pituus | AE6ARH 5PDV734.88 "27 "€738.36
SPEEDAIRE 5PDV8 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 37.88 tuuman pituus | AE6ARJ 5PDV837.88 "30 "€738.36
SPEEDAIRE 5PDV9 Ilmansylinteri, kaksitoiminen 40.88 tuuman pituus | AE6ARK 5PDV940.88 "33 "€738.36
SPEEDAIRE 5PDW0 ilmansylinteri kaksitoiminen 43.88 tuuman pituus | AE6ARL 5PDW043.88 "36 "€902.12
SPEEDAIRE 5PDW1 ilmansylinteri kaksitoiminen 46.88 tuuman pituus | AE6ARM 5PDW146.88 "39 "€902.12
SPEEDAIRE 5PDW2 ilmansylinteri kaksitoiminen 49.88 tuuman pituus | AE6ARN 5PDW249.88 "42 "€902.12
SPEEDAIRE 5PDW3 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 52.88 tuuman pituus | AE6ARP 5PDW352.88 "45 "€902.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5PDW5-ilmasylinteri, kaksitoiminen 58.88 tuuman pituus
€934.13 / yksikkö