Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 53RG84 Pneumaattinen lauhteenerotin, 3/8 tuuman NPT, 15 cfm, 290 psi maksimikäyttöpaine, automaattinen tyhjennys | CU4BLD

SPEEDAIRE 53RG84 Pneumaattinen lauhteenerotin, 3/8 tuuman NPT, 15 cfm, 290 psi maksimikäyttöpaine, automaattinen tyhjennys

Varastossa
Tuote: CU4BLD Malli: 53RG84

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€189.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen lauhteenerotin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4242
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 53RG90 Pneumaattinen lauhteenerotin, 1 1/2 tuuman NPT, 175 cfm, 290 psi maksimikäyttöpaine | CU4BKT 53RG90€406.07
SPEEDAIRE 53RG94 Pneumaattinen lauhteenerotin, 1 1/2 tuuman NPT, 700 cfm, 290 psi maksimikäyttöpaine | CU4BKU 53RG94€815.13
SPEEDAIRE 53RG89 Pneumaattinen lauhteenerotin, 1 1/4 tuuman NPT, 175 cfm, 290 psi maksimikäyttöpaine | CU4BKV 53RG89€406.07
SPEEDAIRE 53RG92 Pneumaattinen lauhteenerotin, 1 1/4 tuuman NPT, 350 cfm, 290 psi maksimikäyttöpaine | CU4BKW 53RG92€473.24
SPEEDAIRE 53RG93 Pneumaattinen lauhteenerotin, 1 1/4 tuuman NPT, 700 cfm, 290 psi Max käyttöpaine | CU4BKX 53RG93€815.13
SPEEDAIRE 53RG88 Pneumaattinen lauhteenerotin, 1 tuuman NPT, 120 cfm, 290 psi maksimikäyttöpaine, automaattinen tyhjennys | CU4BKY 53RG88€391.76
SPEEDAIRE 53RG91 Pneumaattinen lauhteenerotin, 1 tuuman NPT, 350 cfm, 290 psi maksimikäyttöpaine, automaattinen tyhjennys | CU4BKZ 53RG91€431.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 53RG84 Pneumaattinen lauhteenerotin, 3/8 tuuman NPT, 15 cfm, 290 psi maksimikäyttöpaine, automaattinen tyhjennys
€189.29 / yksikkö