SPEEDAIRE 53RG70 Paineilmakuivain, 1 1/2 tuuman Npt, 75 Cfm, 232 PSI | CU4DUV

SPEEDAIRE 53RG70 Paineilmakuivain, 1 1/2 tuuman Npt, 75 Cfm, 232 PSI

Varastossa
Tuote: CU4DUV Malli: 53RG70

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,406.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 136.467
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 53RG71 Paineilmakuivain, 1 1/2 tuuman Npt, 100 Cfm, 232 PSI | CU4DUQ 53RG71€13,240.17
SPEEDAIRE 53RG67 Paineilmakuivain, 1 1/2 tuuman Npt, 40 Cfm, 232 PSI | CU4DUR 53RG67€7,041.52
SPEEDAIRE 53RG68 Paineilmakuivain, 1 1/2 tuuman Npt, 50 Cfm, 232 PSI | CU4DUT 53RG68€7,674.73
SPEEDAIRE 53RG69 Paineilmakuivain, 1 1/2 tuuman Npt, 60 Cfm, 232 PSI | CU4DUU 53RG69€8,478.25
SPEEDAIRE 53RG62 Paineilmakuivain, 1/2 tuuman Npt, 10 Cfm, 232 PSI | CU4DUW 53RG62€4,378.80
SPEEDAIRE 53RG63 Paineilmakuivain, 1/2 tuuman Npt, 15 Cfm, 232 PSI | CU4DUX 53RG63€4,934.66
SPEEDAIRE 53RG64 Paineilmakuivain, 1/2 tuuman Npt, 20 Cfm, 232 PSI | CU4DUY 53RG64€5,419.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 53RG70 Paineilmakuivain, 1 1/2 tuuman Npt, 75 Cfm, 232 PSI
€9,406.62 / yksikkö