Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 5504305 -adapterisuihku 1/2 Fnpt x 1/2 Mnpt tuumaa | AE2GRE 4XGK9

NEOPERL 5504305 Adapteri suihku 1/2 Fnpt x 1/2 Mnpt tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2GRE Malli: 5504305Ristiviite: 4XGK9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMessinki
TyyppiSuihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NEOPERL 5504405 -adapterisuihku 1/2 Fnpt x 1/2 Mnpt tuumaa | AE2GRF 4XGL1 5504405€3.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 5504305 Adapteri suihku 1/2 Fnpt x 1/2 Mnpt tuumaa
€3.86 / yksikkö