FABORY B51000.062.0800 kuusiokantaruuvi, 5/8-11 kierrekoko, 18-8 luokka, 30PK | CG7HHV 156N62

FABORY B51000.062.0800 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 5/8-11, luokka 18-8, 30 PK

Varastossa
Tuote: CG7HHV Malli: B51000.062.0800Ristiviite: 156N62

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€338.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus8
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus13 / 32 "
Head TypeStandardi
Pituus8 "
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0003
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.062.0800 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 5/8-11, luokka 18-8, 30 PK
€338.45 /pakkaus