Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZM24 -venttiilin lukitus 1/4 sisään | AE2VBB

SPEEDAIRE 4ZM24 venttiilin lukitus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2VBB Malli: 4ZM24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen lukitusventtiili
NPT1 / 4 "
TyyppiModuuli-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakokaasujen kerroin (0.2)
    • Äänenvoimakkuuden kerroin eteenpäin (5.7)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 4ZM26 Venttiilin lukitus 1/4 sisään | AE2VBD 4ZM26€51.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZM24 venttiilin lukitus 1/4 tuumaa
€41.38 / yksikkö