Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZM26 Venttiilin lukitus 1/4 sisään | AE2VBD

SPEEDAIRE 4ZM26 venttiilin lukitus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2VBD Malli: 4ZM26

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen lukitusventtiili
NPT1 / 4 "
TyyppiModuuli-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakokaasujen kerroin (0.2)
    • Äänenvoimakkuuden kerroin eteenpäin (4.0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 4ZM24 -venttiilin lukitus 1/4 sisään | AE2VBB 4ZM24€41.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZM26 venttiilin lukitus 1/4 tuumaa
€51.80 / yksikkö