Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZK66 -suodatinelementti AE2UDE

SPEEDAIRE 4ZK66 suodatinelementti

Varastossa
Tuote: AE2UDE Malli: 4ZK66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen suodatinelementti
Käytettäväksi päälläHeavy Duty
Käytettävissä varastossa4ZL12, 4ZL14
mikronia5 (vakio)
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKäytettäväksi päälläerämikroniaTyyppiHinta
SPEEDAIRE 20Z905 Suodatinelementti Yleiskäyttöinen 1 mikronia AB6DAQ 20Z905111720Z892Paineilmansuodatinelementti1Yleinen tarkoitus€416.29
SPEEDAIRE 20Z909 Suodatinelementti Yleiskäyttöinen 1 mikronia AB6DAV 20Z909135020Z896Paineilmansuodatinelementti1Yleinen tarkoitus€507.86
SPEEDAIRE 4ZK44 -suodatinelementti AE2UCJ 4 ZK44-StandardiYleiskäyttöinen suodatinelementti5 (vakio)Pneumaattinen€17.09
SPEEDAIRE 4ZK45 -suodatinelementti AE2UCK 4 ZK45-StandardiYleiskäyttöinen suodatinelementti40 (valinnainen)Pneumaattinen€16.92
SPEEDAIRE 4ZK54 -suodatinelementti AE2UCT 4 ZK54-väli-Yleiskäyttöinen suodatinelementti5 (vakio)Pneumaattinen€11.05
SPEEDAIRE 4ZK55 -suodatinelementti AE2UCU 4 ZK55-väli-Yleiskäyttöinen suodatinelementti40 (valinnainen)Pneumaattinen€15.24
SPEEDAIRE 4ZK60 -suodatinelementti AE2UCY 4 ZK60-Heavy DutyYleiskäyttöinen suodatinelementti5 (vakio)Pneumaattinen€111.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK66 suodatinelementti
€292.95 / yksikkö